{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | UNIQUE | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 50% bomuld; 50% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 205 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | kornblå / sortblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 56S | |
Norm | EN 14404 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091474 56S | |
EAN/GTIN | 5711074449767 | |
Producentnummer | 13079-230-11010 76C56 |