• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Buks OXFORD 60

Art.-nr.: 091815 60
Rabat
521,49 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 79% bomuld; 18 % polyester; 3 % elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 265
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie OXFORD
Køn Herre
Tekstilsammensætning 79% bomuld; 18 % polyester; 3 % elastan
Materialegrammatur / vævstæthed 265 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C kulørtvask
Farve navy
Konfektionsstørrelse DE 60
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091815 60
EAN/GTIN 7040056062204
Producentnummer 77462_590-60

Betegnelse

Udførelse:

Oxford-serien fra Helly Hansen byder på let arbejdsbeklædning af høj kvalitet. Kollektionen har et flot og moderne design.
Alle bukser har en bred bæltestrop i ryggen, som giver endnu bedre pasform og stabilitet. Ud over baglommerne findes der desuden en lårlomme med lukning. Oxford-serien er udstyret med en YKK®-lynlås og metalknapper med kunststofbelægning. Kilen i skridtet giver en aktiv og bevægelsesfri pasform.
  • Let 2-vejs-stretch-stof.
  • Forstærkning på knæ og bagdel.
  • Hammerholder på begge sider.
  • Lineal- eller tommestoklomme med dobbelt bund.
  • Forformede knæpartier.
  • Knæpolstring med indvendig adgang.
  • Ekstra benforlængelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven