• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Buks ACTIVIQ 102

Art.-nr.: 091212 102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 35 % bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 270
  • Vask: 60 °C skånevask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ACTIVIQ
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 35 % bomuld; 65% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 270 g/m2
Vask 60 °C skånevask
Blegning Ingen blegning
Kemisk rengøring Skånsom rengøring med perchlorethylen
Tørring Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle Moderat varm, op til maks. 150 °C
Farve kornblå / sort
Str. UK 36L
Str. US 36/35
Størrelse ES 44L
Størrelse NL 102
Konfektionsstørrelse DE 102
Størrelse FR 44L
Størrelse IT 44L
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091212 102
EAN/GTIN 4053813271255
Producentnummer 2250 5365 4699 GR. 102

Betegnelse

Udførelse:

Sporty arbejdstøj-linje KÜBLER ACTIVIQ med fremragende pasform. Takket være integrerede bevægelseszoner tilpasser beklædningen sig perfekt til enhver arbejdssituation. Med dynamiske kontrast- og refleksindsatser af hensyn til bedre synlighed. Store, frie flader giver plads til individuelle profileringsmuligheder. For ikke at ridse følsomme materialer er samtlige lynlåse tildækkede. De talrige lommer rummer gode opbevaringsmuligheder til værktøj, tommestok, mobiltelefon etc.
Buks med ergonomisk snit og ekstra brede bæltestropper.
Med bevægelseszoner i knæområdet giver bedre fleksibilitet. Utrolig robust og med belastningspunkter, der er sikret med rigler.
  • To sidelommer.
  • To baglommer, den højre med klap og trykknap.
  • Tommestok-lomme.
  • Benlomme med klap og trykknap samt påsat pennelomme.
  • Lynlås i skridtet.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
Størrelsestabel med internationalt konfektionsstørrelsesspejl finder du på vores oversigtsside.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Sådan skal du måle
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven