Arbejdsbukser til servicearbejde stræk D88

Art.-nr.: 145918452799D88
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 88
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145918452799D88
EAN/GTIN 7330509500736
Producentnummer 145918452799D88

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, ensfarvet, 166g/m²

Finish
Udtrækningsfunktion i bunden

Lommer
Indre telefonlomme
Lommer i ryggen
Insatte lommer
Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækpanel i skridtet, på knæet og bagpå

Detaljer
Gylp med lynlås i plast
D-ring i taljen
Gummibelagt metalknap

Beskrivelse:

  • Moderne service bukser i et let, men slidstærkt materiale med hurtigtørrende egenskaber - hvilket gør bukserne ideelle til arbejde indendørs, eller udendørs i varmt vejr
  • Modellen har smallere pasform og præ-kurvede knæ for øget komfort
  • For optimal bevægelsesmulighed, har bukserne stretchpaneler på nøje udvalgte steder, såsom forneden, knæ og i skridtet
  • Bukserne har en pen- og knivlomme tilpasset højre- og venstrehåndede, en benlomme med en indvendig lomme i mesh til mobiltelefonen, samt forlængelsesmulighed ved benafslutningen