Arbejdsbukser til servicearbejde stræk C58

Art.-nr.: 145718309900C58
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 58
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145718309900C58
EAN/GTIN 7330509717783
Producentnummer 145718309900C58

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill, stretch, 245 g/m²

Lommer
Inderlomme til lineal
Inderlomme til knæbeskyttelse
Inderlomme til telefon
Indvendige lommer
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge. Pen- og knivlomme med skjulte magnetknapper og klap

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Slank pasform
2-vejs stretch, Ridsefri, Stretchpanel foran, i skridtet, bagpå og på knæet

Detaljer
Plastisk lynlås gylp
D-ring i taljen, Elastik i taljen
Skjulte knapper

Beskrivelse:

  • Servicebukser, der tager performance til det næste niveau
  • Bukser i 2-vejsstretch med stretchpaneler i 4-vejsstretch foran, bagpå, i skridtet og på knæene
  • Den elastiske talje gør bukserne virkelig komfortable
  • Bukserne er helt ridsefri

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057