Arbejdsbukser til servicearbejde Denim Stretch C152

Art.-nr.: 149711418999C152
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 152
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149711418999C152
EAN/GTIN 7330509554722
Producentnummer 149711418999C152

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% bomuld, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Lommer
Baglommer
Baglommer
Indvendige lommer
Knæledslommer - øverst belæsset med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for en bedre ergonomisk pasform
To benlommer med klapper. Den ene med en pennelomme og indvendig lomme til telefon i net, den anden med en lomme til pen og kniv og åbning til foldestok.

Detaljer
Side hammer loop
Metal lynlås gylp
Metal knapper
D-ring

Finish
Justerbar benbund med knapper

Funktionalitet
Forbøjede knæ
2-vejs stretch, Stretchpanel på knælomme og læg

Reflex
Refleksdetaljer

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer

Beskrivelse:

  • Denim stretch-servicebuks med jeanskonstruktion
  • For optimal pasform og komfort har buksen også stretchpaneler på lårene samt topstyrede knælommer i CORDURA®-stretch
  • Sorgfuldt udvalgte detaljer som diskrete refleksdetaljer og mobillomme i mesh
  • Anbefales ikke til industrielt arbejde

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057