Arbejdsbukser til servicearbejde D104

Art.-nr.: 145118119900D104
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 104
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145118119900D104
EAN/GTIN 7330509306079
Producentnummer 145118119900D104

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Lommer
Baglommer med klap og knaplukning
Benlomme med bælge og klap, Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme

Detaljer
ID-lomme

Sløjfer, en med D-ring
God overflade til overførsel
Plastisk lynlås gylp
Metal knapper

Funktionalitet
Slidstærkt vandafvisende materiale
Forbøjede knæ

Reflex
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd omkring benene

Beskrivelse:

  • Bukser med forbøjede knæ og mange lommeløsninger
  • ID-lomme og telefonlomme
  • 50 mm refleksbånd