Arbejdsbukser profil marineblå C150

Art.-nr.: 140018008900C150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marineblau
Konfektionsstørrelse DE 150
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140018008900C150
EAN/GTIN 7330509042045
Producentnummer 140018008900C150

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Lommer
Baglomme med lukning
Baglommer - en med klap og påsyet tredelte pennelomme
Telefonlomme

Detaljer
Lommer, en med D-ring
Gylp med lynlås i metal
Plastik knapper

Beskrivelse:

  • Versidig buks med skrå lommer, en baglomme med knap og benlommer, den ene med klap og penne-lomme med tre slidser
  • Bløde og alligevel slidstærke tjenestebukser i flere attraktive farver