Arbejdsbukser Zip Off Black D100

Art.-nr.: 153818609900D100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 100
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 153818609900D100
EAN/GTIN 7330509213926
Producentnummer 153818609900D100

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Lomme til lineal med knivholder og pennelomme
Lomme til ben med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Lommer til knæbeskyttelse
Lommer med bælge på forsiden
Nagellommer - med mejsel- og værktøjsholdere, kan puttes ind i de forreste bælgelommer

Detaljer
ID-lomme
Gylp med lynlås i metal
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
To bæltestropper på siderne med en knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestroppe bagpå

Funktionalitet
Rejse-ud-model

Forstærkning
CORDURA® forstærket knæ og baglommer

Beskrivelse:

  • Slidstærke, komfortable arbejdsbukser med lynlås på benene, så man kan lave shorts på ingen tid
  • Bukserne har to forstærkede løse sømmelommer og to bælgelommer bagpå
  • Også CORDURA®-forstærkning på særligt udsatte slidområder

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032