{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ACCELERATE | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 88 % polyester; 12% elastolefin | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 275 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | sortblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 46S | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091400 46S | |
EAN/GTIN | 5711074708123 | |
Producentnummer | 18279-511-010 76C46 |