4-vejs-stretch håndværkerbukser C146

Art.-nr.: 152216459699C146
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve mittelgrau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 146
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 152216459699C146
EAN/GTIN 7330509723623
Producentnummer 152216459699C146

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Lommer
Lårlomme med bælge, klap- og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme

Baglommer med bælge, forstærket
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - med værktøjsholdere og en ekstra lomme med lynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Lommer med bælge, pennelomme og knivlomme. Låg med skjult magnetknap

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Gylp med lynlås i plast
Metalknapper
D-ring i taljen
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Bred løkke bagpå, To løkker i siderne med knap til hammerholder

Finish
Lårbund med CORDURA®-forstærkning, Benbundssnor med trykknap

Refleks
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA® forstærkede søgelommer, baglommer, lineallomme, benlommer, knæ og sømkant

Funktionalitet
4-vejs stretch, Meshpanel bag på knæet

Beskrivelse:

  • Håndværkerbukser fremstillet af et lettere 4-vejsstretchstof, der giver den ultimative komfort
  • Bukserne har en slankere pasform og et strammere look, og den elastiske linning giver komfort hele dagen
  • Med CORDURA®-stretch knæbindslommer med åbning forneden, hylsterlommer, hvoraf den ene er med lynlås, bælgelommer bagpå, hvoraf den ene er med lynlås, en lineallomme og en hammerholderlomme på begge sider. Mesh-indsatsen bag på knæene giver øget ventilation, hvilket er yderst velkomment på lange, anstrengende arbejdsdage

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032