• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Uvex SUPER F OTG farveløs SV sap.

Art.-nr.: 9169585
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Uden på briller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9169585
EAN/GTIN 4031101512297
Producentnummer 9169585
L-nummer Z00965 9169.585

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Sikkerhedsbriller
  • Produktnavn: uvex super f OTG
  • Produkttype: Overspecial
  • Mærkning: W 166 FT CE
  • Mærkningspræfiks Linse: 2C-1,2
  • Linsetone: farveløs
  • Egenskaber Linsetone: ingen særlige egenskaber
  • Farve (filter) Linse: farveløs
  • Transmission: 91%
  • Materiale stel: Plast
  • Yderligere mærkning af linsen: W 1 FT CE
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Materiale linse: Polycarbonat (PC)