3M™ Solus™ sikkerhedsbriller med grøn/sort stel, Scotchgard™ antidug-belægning, grå linser, S1202SGAF-EU

Art.-nr.: 7100078883
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100078883
EAN/GTIN 04054596063297
Producentnummer 7100078883
L-nummer L01110 500

Betegnelse

Udførelse:

Et par briller med tynde rammer, farveaccenter og bløde komponenter i tindingene for et stilfuldt og moderne look
Stærke polycarbonatlinser giver høj slagfasthed.
Takket være 3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægningen er beskyttelsesbrillerne antidug- og ridsefaste og opfylder kravene til anti-dug-belægning i mærkning K og N i EN166.
Lys
Blød polstring på næsebroen

Beskrivelse:

3M™ Solus™ Sikkerhedsbriller 1000-serien har en stærk polycarbonatlinse i et slankt, elegant stel. Vores sikkerhedsbriller har 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog / Anti-Scratch Coating, og kan konfigureres på forskellige måder på grund af hovedbøjle- og pakningsmulighederne. De fås i forskellige linsetoner.

Egenskab:

Sporty, lavprofilerede 3M™ Solus™ sikkerhedsbriller, hvor hovedbånd og/eller pakninger nemt kan udskiftes afhængigt af anvendelsen
Bløde næsepuder og tindespidser for komfort, pasform og stil
3M™ Scotchgard™ anti-fog-belægning giver fremragende anti-fog- og anti-revneegenskaber
En TPE-ramme (med eller uden RX-korrektionsindsats) beskytter mod væsker og store støvpartikler
Når den bæres med et pandebånd og skumrammen, øges beskyttelsen mod stød til et middelhøjt niveau (BT)
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter
Særlige sæt til rådighed
Autoklaverbare versioner til sterilisering fås