3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller med grå ramme, Scotchgard™ antidug-belægning, gule gule linser, SF603SGAF-EU

Art.-nr.: 7100112712
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100112712
EAN/GTIN 50051131273158
Producentnummer 7100112712

Betegnelse

Udførelse:

Takket være designet med to separate linser har brillerne en overlegen optisk ydeevne og et stort synsfelt.
Ramme med halv fælg
3M Pressure Diffusion Temple-teknologi for en behagelig og sikker pasform
Blød næsepude for en behagelig fornemmelse
Et design, der tilpasser sig konturerne for en sikker og behagelig pasform

Beskrivelse:

3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbriller 600-serien er halvbilledløse briller med 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology og faste templararme med fast længde over ørerne.

Egenskab:

Robuste, halvbilledløse 3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller med dobbelte linser for optimal optisk ydeevne
Innovativ 3M™ SecureFit™-teknologi til trykfordeling i tindingen med slidsede ribber giver en sikker pasform og optimerer trykket i tindingen. Bøjlerne er fleksible og tilpasser sig brugerens hovedstørrelse
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Fås med polariserede og grønne IR-filtre
Den omsluttende form forhindrer glidning
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter