3M™ SecureFit™ 400 sikkerhedsbriller, brunt stel, PC, UV, Scotchgard™ anti-dug, farvetone: bronze, SF405SGAF-BLA

Art.-nr.: 7100148082
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100148082
EAN/GTIN 04054596531758
Producentnummer 7100148082

Betegnelse

Udførelse:

Briller med patenteret teknologi til fordeling af tryk i tindingerne for sikker pasform og bedste komfort.
Det lukkede design sikrer en sikker pasform og forhindrer glidning, selv ved hurtige bevægelser.
Bløde bøjleender for endnu mere komfort
Blød, justerbar, 1-delt næsebro til individuel pasform
Ekstremt let (19 g)

Beskrivelse:

Rammeløst design, brede, fleksible og ekstremt flade bøjler for robust sidebeskyttelse og ideel til kombination med 3M™ høreværn. Den patenterede teknologi til fordeling af trykfordeling i tindingerne optimerer kontakttrykket for alle hovedstørrelser og sikrer en behagelig og sikker pasform, selv når du bevæger dig hurtigt. Blød, justerbar næsebro til individuel pasform. 3M™ Scotchgard™ antidug-belægning stopper tåge betydeligt længere end konventionelle antidug-belægninger, selv efter mere end 25 rensninger af linser.

Egenskab:

Komfortabel 3M™ SecureFit™ sikkerhedsbrille med blød, justerbar næsepude og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform.
Innovativ 3M™ SecureFit™ teknologi til trykfordeling i tindingerne med slidsede ribber giver en sikker pasform og sikrer optimeret tryk i tindingerne. Bøjlerne er fleksible og tilpasser sig brugerens hovedstørrelse.
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Fås i et bredt udvalg af linsetoner.
Der fås orange linser til afskærmning mod blåt lys
Den omsluttende form tilpasser sig konturerne for en sikker pasform, der forhindrer glidning
De flade og fleksible tindinger passer godt sammen med høreværn og giver en solid sidebeskyttelse
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter
Linsesæt på recept fås

Bemærk:

Byggeri
Industriel produktion
Inspektioner
Let vedligeholdelses- og reparationsarbejde
Maskinteknik