Korrektionsbeskyttelsesbriller uvex i-3 add 2.0

Art.-nr.: 096570 2.0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
  • Glasbelægning: dugfri; ridsefast; kemikaliebestandig
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Rammeegenskab: Bøjlepude; Bøjlehældning, justerbar; Indstillelige næsepuder
  • Glasmateriale: Polycarbonat

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie i-3 add
Glasmærkning 2C-1,2 W 1 FTKN
Rammemærkning W 166 FT CE 0196
Glasbelægning dugfri; ridsefast; kemikaliebestandig
UV-beskyttelse UV400
Rammeegenskab Bøjlepude; Bøjlehældning, justerbar; Indstillelige næsepuder
Glasmateriale Polycarbonat
Dioptrital 2
Produkttype Korrektionsbeskyttelsesbriller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 096570 2.0
EAN/GTIN 4031101554778
Producentnummer 6108211

Betegnelse

Udførelse:

Moderne beskyttelsesbrille med integreret dioptrikorrektion. Aflaster øjet f.eks. ved læsning og beskytter det samtidig mod mekaniske farer. Takket være den patenterede glasteknologi er der integreret to progressionszoner i glassets nederste område uden at forandre glassets geometri og dermed den optimale pasform. Takket være uvex supravision excellence-belægningen er glassene ekstremt ridsefaste og vedvarende dugfri. Mulighed for variabel variabel justering af brillestængernes hældning.
Korrektion med +2,0 dpt.

Norm:

EN 166; EN 170

Leveringsomfang:

Inklusive soft-brilleetui med mikrofiberklud.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele