Udførelse:
Et kombineret partikelfilter med ekstra beskyttelse mod organiske dampe og sure gasser og op til 10 gange grænseværdien for hydrogenfluorid.
Nem anvendelse
3M anbefaler, at du bruger TR-6100FC-filterdækslet for at beskytte filteret mod skader.
Samlet bredde: 0,283 m
Total højde: 0,167 m
Beskrivelse:
3M™ Versaflo™ Filter, partikler og lugtgener, TR-6820E er vores letvægts-partikelfilter med ekstra beskyttelse mod organiske dampe og sure gasser på et generende niveau.
Egenskab:
Et kombineret partikelfilter med ekstra beskyttelse mod organiske dampe og sure gasser og mod op til 10 gange grænseværdien for hydrogenfluorid.
Let at fastgøre
3M anbefaler brug af TR-6100FC-filterdækslet for at beskytte filteret mod skader.
Bemærk:
Respiratory protection against particulate, nuisance level organic vapour and acid gas alongside up to 10 x TLV hydrogen fluoride as well as nuisance odours. Suitable for use with some smelting operations