Udførelse:
nyt katalognummer: 7100166696
Med den rigtige filtertype beskytter Adflo blæseråndedrætsværnet dig effektivt mod partikler eller gasser - i ét system. Gasfiltre fås som separat tilbehør.
Fuldt opladet på 4,5 timer. Forventet driftstid er 7-9 timer med et nyt partikelfilter, fuldt opladet batteri og standard luftstrøm.
Luftstrømmen er konstant på 170 liter pr. minut, uanset batteriets opladningsniveau eller filterets partikelbelastning.
Ved varme, fugtige opgaver kan du øge luftstrømmen til 200 liter pr. minut ved at trykke på ON-knappen en anden gang.
Beskrivelse:
3M™ Adflo™ Powered Air Respirator, 837710 er vores åndedrætsværn med selvjusterende åndedrætsrør med QRS (Quick Release Swivel)-tilslutning, luftstrømsindikator, forfilter, gnistfang og partikelfilter. Bælte og oplader medfølger ikke.
Egenskab:
Nyt katalognummer: 7100166696
Med den rigtige type filter beskytter Adflo-ventilatoråndedrætsværnet dig effektivt mod partikler eller gasser - i ét system. Gasfiltre fås som separat tilbehør.
Oplader fuldt ud på 4,5 timer. Den forventede driftstid er 7-9 timer med et nyt partikelfilter, fuldt opladet batteri og standard luftstrøm.
Luftstrømmen er konstant nominel på 170 liter pr. minut til enhver tid, uanset batteriets opladningsniveau eller filterets partikelbelastning.
Til varme, fugtige opgaver kan du øge luftstrømmen til 200 liter pr. minut ved at trykke på ON-knappen en anden gang.
Det lette lithium-ion-batteri er fuldt opladet på 4,5 timer og har en driftstid på 8 timer.
Bemærk:
Use for welding applications