Udførelse:
Genanvendelig mund- og næsemaske fremstillet af det velkendte Mikralinar®-materiale fra HAKRO. Den er forsynet med en integreret metalbøjle, så den kan tilpasses perfekt til brugerens næseryg.
- Med indlagte folder; alle sider er kantede.
- Bånd til at binde fast bag hovedet eller ørerne.
- Onesize
- Kan vaskes ved 60 °C (blå) eller 90 °C (hvid).
- Denne HAKRO mund- og næsemaske er hverken et medicinalprodukt eller et personligt værnemiddel (PSA).
- Vask masken før brug/anbringelse.
- Vask hænder og det relevante ansigtsparti før masken tages på, og vask masken med sæbe og/eller et egnet desinfektionsmiddel, når den tages af.
- Bær kun masken over mund og næse.
- Hvis den bliver fugtig hele vejen igennem, skal den tages af eller udskiftes.
Advarsel:
Vær forsigtig ved anvendelse af biocider. Læs altid etiketter og produktinformationer før brug.