Mund-Nasen-Maske

Artikel-Nr.: 097129
Rabatt
ab  33,50 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
1 357 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle; 50% Polyester
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100

Beschreibung

Ausführung:

Wiederverwendbare Mund-Nasen-Maske, aus der bewährten HAKRO Kraftmischung Mikralinar®. Sie ist mit einem eingearbeiteten Metallbügel versehen, damit sie sich perfekt an den Nasenrücken des Trägers anpassen lässt.
  • Mit eingelegten Falten, alle Kanten eingefasst.
  • Bänder zum binden hinter dem Kopf oder den Ohren.
  • Einheitsgröße
  • Waschbar bei 60°C (blau) bzw. 90°C (weiß).
  • Bei dieser HAKRO Mund-Nasen-Maske handelt es sich weder um ein Medizinprodukt noch um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA).
  • Maske vor dem Gebrauch/Tragen waschen.
  • Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen.
  • Maske nur über Mund und Nase tragen.
  • Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln.

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"