• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ lugtmaske 9913

Art.-nr.: 7000034740
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034740
EAN/GTIN 04046719381937
Producentnummer 7000034740
L-nummer L01110 85

Betegnelse

Udførelse:

Nyeste 3M™ filtreringsteknologi;Tætningspletter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Design med integreret justerbar næseklemme med polstring og elastisk bånd;Enkeltemballage;Fås også med 3M™
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Gør det muligt for åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkter luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken i ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at bære;Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller.
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten på grund af lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution.
Sikkerhed gennem ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse

Beskrivelse:

3M™ 9913 åndedrætsværn er en del af 3M's sortiment af specialmasker. Den er udviklet til særlige arbejdsområder. Masken har et integreret aktivt kullag, der giver ekstra beskyttelse og reducerer lugtgener. Dens fordele spænder fra det polstrede næseparti med optimal tilpasning til ansigtsformen til 3M™ Advanced Electret-filtermediet og den justerbare, ekstra brede, rivefaste tekstilrem med farvekodning. 3M™ åndedrætsværn 9913 er kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller og har beskyttelsesniveauet FFP1 NR D. Brugsgrænsen er 4 gange grænseværdien for partikler - det er også effektivt mod ubehagelige organiske partikler under grænseværdien. Anvendelsesområderne spænder fra svejsning til affaldsbortskaffelse og behandling af dyrekroppe. CE-godkendelse: EN 149:2001+A1:2009.

Egenskab:

Nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspletter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Design med integreret justerbar næseklemme med polstring og elastisk strop;Enkeltemballage;Fås også med 3M™
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Gør det muligt for åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken på ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at bære;Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten gennem lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed gennem ideel pasform og tætning;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution
Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse
Forebygger forurening af masken før brug
Bevarer sin form
Hygiejnisk og praktisk at tage med dig
Innovativ teknologi til knap mærkbar åndedrætsmodstand
Ingen udskridning
Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller
Giver mulighed for at varme og fugt fra vejrtrækningen kan slippe ud

Bemærk:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours