• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Aura™ 9322+Gen3SV partikelmaske, FFP2 med ventil, 120 stk.

Art.-nr.: 7100138120
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100138120
EAN/GTIN 04054596405639
Producentnummer 7100138120
L-nummer L01110 71

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Cool Flow™ komfortventilen. Åbner let og lader indåndingsluften slippe hurtigt ud for øget vejrtrækningskomfort og lav udåndingsmodstand
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) - en højtydende filterteknologi designet til høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre eksponering for maskebæreren.
Det originale 3-delt design er blevet udviklet til at passe til en række forskellige ansigtsformer. Hygiejnisk individuelt emballeret
Innovative hjælpemidler til fastgørelse af masken i top og bund og den nye ″Grip″-funktion til at holde masken fast til ventilen, gør det nemmere og mere hygiejnisk at åbne og forforme masken samt at tilpasse og korrigere masken til ansigtet
Komfortbåndet i tekstil er slidstærkt, rivfast og behageligt at have på. Med farvekodning for nem identifikation af beskyttelsesniveauer: Blå for FFP2

Beskrivelse:

9322+Gen3 tilbyder tredje generation af sikkerhed og komfort. Den er designet med henblik på den bedst mulige bærbarhed og kombinerer sikkerhed, bære- og håndteringskomfort for at give den maksimale fordel for maskebrugeren. Cool Flow™ komfortventilen (på modeller med ventil) åbner lettere end den tidligere generation af Cool Flow™-ventilen. Mere varm indåndingsluft kan slippe ud, og varmeophobning under masken forhindres. De øverste og nederste styringer til fastgørelse af masken og den nye ″Grip″-funktion til at holde masken fast på ventilen gør det nemmere og mere hygiejnisk at åbne, forforme, fastgøre og rette masken på ansigtet. Det farvekodede komfortbånd er slidstærkt, slidstærkt og behageligt at have på. For at sikre maskebæreren, at der er tale om ægte 3M-produkter, har 3M indført 3M Safe Guard™-processen til autentificering med 3. generation af AuraTM.

Egenskab:

Originalt 3-delt fladt foldedesign, der passer til forskellige ansigtsformer og -størrelser
Ny 3M™ Cool Flow™ komfortventil udleder en højere procentdel af den varme udåndingsluft - for øget komfort (sammenlignet med den tilsvarende 3M™ Aura™ 9300+ model).
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) gør det lettere at trække vejret
Innovative faner på toppen og bunden af masken gør den let at placere og justere
Tekstilhovedbeklædning med farvekode til hurtig og nem identifikation af beskyttelsesniveau (blå for FFP2).
Fladt foldedesign og individuel emballage til nem opbevaring
FFP2 (NPF 12) åndedrætsbeskyttelse i farlige arbejdsmiljøer.
Fås i standardpakninger (20 pr. karton) eller små pakninger (5 pr. karton)
Fremstillet i Det Forenede Kongerige

Bemærk:

Hazardous work environments