Udførelse:
Godt udsyn: tætningsprikkerne på toppen af masken reducerer dug på brillerne.
Træk vejret komfortabelt: innovativ filterteknologi giver knap mærkbar åndedrætsmodstand med sikker filterydelse.
Komfort og tæt pasform: Næsens specielle design tilpasser sig perfekt til ansigtets form. Hageremmen gør det nemt at placere masken.
Originalt 3-delt design: for mere komfort og problemfri tale og kan foldes fladt sammen for nem transport.
Hygiejnisk individuel emballage: Beskytter masken mod kontaminering.
Beskrivelse:
3M™ Aura™ Respirator 9320+ foldemaske giver næsten ubesværet vejrtrækning og er yderst behagelig at have på. De forseglede prikker på toppen af masken reducerer dug på brillerne. Den innovative filterteknologi muliggør en høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren. Næsens specielle udformning tilpasser sig optimalt til ansigtets form. Den innovative hagerem gør det nemt at placere masken. Du får en ideel pasform og tæt pasform. 9320+ Aura respirator: FFP2 NR D op til 10 gange grænseværdien (hygiejnisk individuelt pakket).
Egenskab:
Godt udsyn: De forseglende prikker på toppen af masken reducerer tåge på brillerne.
Komfortabel vejrtrækning: Innovativ filterteknologi for knap mærkbar vejrtrækningsmodstand med sikker filterydelse.
Komfort og tæt pasform: Næsens specielle design tilpasser sig perfekt til ansigtets form. Hagefanen gør det nemt at placere masken.
Originalt 3-delt design: for mere komfort og problemfri tale, og kan foldes fladt sammen for at gøre det nemt at transportere det.
Hygiejnisk individuel emballage: Beskytter masken mod forurening.
9320+ Aura respirator FFP2 NR D op til 10 gange grænseværdien (hygiejnisk individuelt pakket)
Storpakke med 440 stk. uden underpakning.
Bemærk:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments