Udførelse:
Fås i beskyttelsesniveauerne FFP1, FFP2 og FFP3.
Avanceret design og den nyeste filterteknologi
Komfort og tætsiddende pasform på grund af den specielle udformning af næseområdet
Innovativ hagerem
Udåndingsåbning tillader varme og fugt fra åndedrætsorganerne at slippe ud
Beskrivelse:
3M™ Aura™ Particulate Healthcare Respirator 1872V+ er vores sammenfoldelige, 3-panel respirator med filterteknologi med lav åndedrætsmodstand og et formet næsepanel, der passer til en lang række forskellige ansigtsformer. Den giver FFP2-beskyttelse.
Egenskab:
Disse produkter er beregnet til brug i områder med øget risiko for infektion eller hvor der er risiko for luftvejene. De er testet i henhold til forordning (EU) 2016/425 ″Personlige værnemidler″ og er CE-mærket. De opfylder FFP-beskyttelsesniveauerne i EN 149:2001+A1:2009 for åndedrætsværn.
Disse produkter er beregnet til brug i områder med øget risiko for infektion eller hvor der er risiko for luftvejene.
Godt udsyn: De forseglende prikker på toppen af masken reducerer tåge på brillerne.
3M™ Cool Flow™ udåndingsventil: Øger komforten ved at lade varme og fugt slippe ud.
Komfortabel komfort og tæt pasform: Næsens specielle design tilpasser sig ansigtets form optimalt. Hagefanen gør det nemt at placere masken.
Originalt 3-delt design: For mere komfort og problemfri tale, og kan foldes fladt sammen for at gøre det nemt at transportere det.
Hygiejnisk individuel emballage: Beskytter masken mod forurening.
Komfortabel vejrtrækning: Innovativ filterteknologi for knap mærkbar vejrtrækningsmodstand med sikker filterydelse.
Bemærk:
Medical environments