• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ sikkerhedsboks 1000M

Art.-nr.: 7000068092
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000068092
EAN/GTIN 04001895684746
Producentnummer 7000068092
L-nummer L01110 251

Betegnelse

Udførelse:

Træthedsfrit arbejde
God bærekomfort med optimal sikkerhed og nem håndtering
Ekstremt letvægts maskehus
Passer til enhver ansigtsform
Reduceret åndedrætsmodstand og god vægtfordeling

Beskrivelse:

3M™ Safety Box 1000M er en sikkerhedsboks med masker og tilbehør eller reservedele fra 3M. 3M™ halvmaske 6200 (M) tilbyder førsteklasses kvalitet, holdbarhed og pålidelighed til lang tids brug. Halvmasken er i størrelse M. 3M™ gas- og kombinationsfilter 6055 har beskyttelsesniveau A2 og giver beskyttelse mod organiske gasser og dampe. 3M™ partikelindsatsfilter 5925 har beskyttelsesniveau P2R og beskytter mod faste og flydende partikler. Den er beregnet til at blive brugt sammen med gasfiltre. Begge filtre passer til 3M™ 6000-, 7000- og 7500-maskeserierne i kombination med 3M™-filterhætten 501 ved hjælp af en bajonetklikforbindelse. 3M™ 8822 åndedrætsværn beskytter mod fint støv og tåge. Åndedrættet er behageligt at trække vejret med 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen. Masken har beskyttelsesniveauet FFP2 NR D. 3M™ Aura™ Respirator 9322+ foldemaske giver næsten ubesværet vejrtrækning og er yderst behagelig at have på. Den har 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen og 3M™ Electret-filterteknologi. Masken har et beskyttelsesniveau på FFP2 NR D. 3M™-øretelefoner 1310 har en dæmpningsværdi på SNR= 26dB og 3M™-ørepropperne 1100 har en høj dæmpningsværdi på SNR= 37dB. De klassiske 3M™ Full Vision Goggles 2890SA er kendetegnet ved en slank og behagelig pasform. I alt består 3M™ Safety Box 1000M af en 3M™ halvmaske 6200 (M), to 3M™ gas- og kombinationsfiltre 6055, fire 3M™ partikelindsatsfiltre 5925, to 3M™ filterdæksler 501, to 3M™ Aura™ åndedrætsværn 9322+, en 3M™ høreværn 1310, to par 3M™ ørepropper 1100, et par 3M™ fuldsynsbriller 2890SA, to 3M™ rengøringsservietter 105 og en informationsbrochure.

Egenskab:

Passer til alle ansigtsformer
Uhindret udsigt
Bred vifte af applikationer
Lav vedligeholdelse
Økonomisk
1 brochure