Borehammer GBH221

Art.-nr.: 075510 GBH221
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Emballage: Kuffert
  • Skaft: SDS Plus
  • Værktøjsholder, form: SDS-Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Skaft SDS Plus
Producentbetegnelse GBH 2-21 D
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 30 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 20 mm
Slagenergi 2 J
Effektforbrug 650 W
Værktøjsholder, form SDS-Plus
Vægt 2,3 kg
Maks. vibration iht. EN 13,5 m/s2
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075510 GBH221
EAN/GTIN 4059952569635
Producentnummer 06112A6001

Betegnelse

Udførelse:

Robuste borehamre med SDS-plus værktøjsholder og høj borehastighed.
  • Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.
  • Trinløs regulering af omdrejningstal giver perfekt forboring.
  • Adskillige anvendelsesmuligheder med mejselfunktion (drejestop).
  • Højre-/venstreløb til frigørelse ved blokerede bor.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, maskinklud.
Inklusive dybdeanslag 210 mm og kuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven