Smūginis gręžtuvas / perforatorius, Tipas: GBH221

Prekės Nr.: 075510 GBH221
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • Kotas: SDS Plus
  • Įrankių laikiklio forma: SDS Plus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
Kotas SDS Plus
Gamintojo pavadinimas GBH 2-21 D
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 30 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 20 mm
Smūgių energija 2 J
Naudojama galia 650 W
Įrankių laikiklio forma SDS Plus
Svoris 2,3 kg
maksimali vibracija pagal EN 13,5 m/s2
Maitinimas Maitinimas iš el. tinklo
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 075510 GBH221
EAN / GTIN 4059952569635
Gamintojo numeris 06112A6001
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirti perforatoriai su SDS-plus įrankio laikikliais leidžia dirbti labai našiai.
  • Sankaba nuo perkrovos saugo tiek dirbantįjį, tiek prietaisą.
  • Laipsniškas sūkių skaičiaus reguliavimas ir švarus gręžimas.
  • Universaliai naudojamas, nes turi kalto funkciją (sukimo stabdiklis).
  • Dešininė / kairinė eiga užstrigusių grąžtų atlaisvinimui.

Tiekiama:

Su papildoma rankena, prietaiso šluoste.
Su 210 mm gylio ribotuvu ir transportavimo dėže.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000.