• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Tekstil-værktøjsrygsæk

Art.-nr.: 692220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
838 styk på lager
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer

Produktdetaljer

Teknisk data

Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Udvendige mål, længde 350 mm
Udvendige mål, bredde 220 mm
Udvendige mål, højde 470 mm
Vægt 2,3 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692220
EAN/GTIN 4045197728210

Betegnelse

Udførelse:

De nye GARANT GreenPlus tekstiltasker kombinerer det bedste fra 2 områder. De har en imponerende bæredygtighed og samtidigt høj bærekomfort, fremragende ergonomi, høj holdbarhed, optimeret tilgængelighed og maksimal fleksibilitet. De produceres i henhold til de omfattende og strenge standarder i bluesign®-systemet, der tager hensyn til mennesker, miljø og ressourcer. Vær med til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Med et optimeret polstringssystem for endnu mere ergonomisk komfort.
Tekstil-værktøjsrygsæk med 2 hovedrum:
  • Et hovedrum med 2 indvendige lommer, en værktøjstavle med 32 indstikslommer og lynlås, der kan låses.
  • Et hovedrum med 2 separate, polstrede rum til laptops op til 15 tommer og tablets samt lynlås, der kan låses. Forlomme på rygsækken med lomme til mobiltelefon og visitkort, penneløkker, nøgleholder og 2 opbevaringsrum. Lille forlomme med orange lynlås. Med kompressionsrem i siden til volumenreduktion, således at vægten kan bæres så tæt på kroppen som muligt, og ekstra udstyr kan fastgøres udvendigt. Anatomisk formet skulderrem og polstret bæregreb. Med ergonomisk rygsystem med kropskontakt og brystrem til perfekt fordeling af belastningen og optimalt afbalanceret, sikker pasform. Stænkvandsbeskyttet bund med vandkant og 4 fødder. Med elastiske udvendige lommer og refleksstribe på forlommen for god synlighed.

Materiale:

En kombination af 420 Denier nylon og 200 Dernier polyester giver imponerende rivefasthed og let performance.