Textilný batoh na náradie

Č. pol.: 692220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
862 kus/y s okamžitým dodaním
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Vonkajší rozmer dĺžka 350 mm
Vonkajší rozmer šírka 220 mm
Vonkajší rozmer výška 470 mm
Hmotnosť 2,3 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 692220
EAN/GTIN 4045197728210

Popis

Prevedenie:

Veľká hlavná priehradka s 2 vnútornými vreckami a doskou na náradie s 32 zásuvnými priehradkami. 2 samostatné priehradky s vypchávkou pre laptopy s uhlopriečkou až 15 palcov a tablety. Predné vrecko s priehradkou pre mobilný telefón a vizitky, pútkami na perá, držiakmi na kľúče a 2 odkladacími priehradkami. Malé predné vrecko so zipsom. S bočnými kompresnými remeňmi na zníženie objemu o hmotnosť, ktorá sa nosí na tele, a o dodatočnú výbavu upevnenú zvonka. Anatomicky tvarované ramenné popruhy a úchyt s vypchávkou. S ergonomickým chrbtovým systémom v kontakte s telom a hrudný popruh pre perfektné nosenie záťaže a optimálne vyrovnaným bezpečným sedlom. Dno chránené pred striekajúcou vodou s vodotesnou hranou a 4 stojanmi. S elastickým vonkajšími vreckami a odrazkou na prednom vrecku.

Materiál:

Vyrobené z vysoko odolného nylonu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely