ER-spændetang UP, 320 470E UP-Ø13

Art.-nr.: W110700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W110700
EAN/GTIN 4069739552965
Producentnummer 320 470E UP-Ø13
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER32 (ISO15488B), d = 12 - 13 mm, OP ≤ 5 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 320 470E UP-Ø13
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 13 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 470E
  • Kropsdiameter (BD): 33 mm
  • Samlet længde (OAL): 40 mm