Pinza di serraggio ER UP, 320 470E UP-Ø1

Codice art.: W110700
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
Codice articolo W110700
EAN / GTIN 4069739552965
Codice del produttore 320 470E UP-Ø13
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

ER32 (ISO15488B), d = 12 - 13 mm, UP ≤ 5 µm

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 320 470E UP-Ø13
  • Tipo di prodotto: Pinza di serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 13 mm
  • Precisione di concentricità radiale: ≤ 5 µm
  • Guarnizione (SEALP): No
  • Tipo / Numero di unità (UNNO): 470E
  • Diametro del corpo (BD): 33 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 40 mm