{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Lăţime fălci/gură | 46 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (moale) | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte de tăiat sârmă | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 9242 | |
| Lungimea totală | 224 mm | |
| Greutate totală | 318 g |
| Artikelnummer | 66601220 | |
| EAN/GTIN | 4018754039449 | |
| Producentnummer | 66601220 | |
| L-nummer | L60010 1799 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |