• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

PLANFRÆSER GARANT TWINCUT

Enestående effektiv med kun en fræseenhed til to plattetyper.

Skrubning, sletning, profitere – højtydende planfræser GARANT Twincut

Sletning og skrubning med kun ét værktøj. Udnyt det nye GARANT Twincut planfræsehoveds fordele:

  • En fræseenhed til to plattetyper– positioneret ved hjælp af underlagsplatte.
  • Dobbeltsidede vendeskærsplatter til (1.) slet- og (2.) skrubbearbejding.
  • Meget attraktivt pris-ydelses-forhold.

SÅDAN FOREGÅR PLANFRÆSNING I DAG

1. Sletbearbejdning (hovedanvendelse)

Karakteristisk for fræsevendeplatter:
Kompensation af skærekræfter ved materialeindtræden takket være tilsvarende skærekantudlægning.
Vendeskærsplatter ONEU 05T6, ONMU 05T6 dobbeltsidet anvendelige 2 x 8 skær.

Anbefalet:
Vendeskærsplatte XNEU 05T6 Wiper – Bestyk det højeste skær på holderværktøjet med Wiper-platte.

2. Skrubbearbejdning op til 6mm skæredybde (hovedanvendelse) og til sletopgaver med Wiper-platte (si

Karakteristisk for fræsevendeplatter:
Stærkt udpræget fordybet geometrie på skærekanten til transport af stort spånvolumen. Platter SNEU 14T7, SNMU 14T7 dobbeltsidet anvendelige 2 x 4 skær.

Optionalt til sletopgaver: XNEU 14T7 Wiper – Bestyk det højeste skær på holderværktøjet med Wiper-platte.

(Foretag ikke blandet bestykning af ON.U og SN.U!)

Værktøjet GARANT TwinCut og passende vendeskærsplatter finder du i vores onlineshop.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven