GARANT HIGH-PERFORMANCE-SKÆRESKIVER
Højeste produktivitet til stål og ædelstål.
GARANT skæreskiver klarer højeste krav til skæreydelse, standtid og arbejdssikkerhed.
Den lille skivetykkelse muliggør hurtig afkortning uden kraftanstrengelse med høj tidsbesparelse. Rene skæreflader, næsten ingen gratdannelse. Ny, iht. mest moderne teknologi producerede high-performance-udførelse med betydelig produktivitetsfordel og excellent skærefølelse.
- Højeste skæreydelse takket være ru, frislebne sideflader.
- Fremragende standtid.
- Udførelse uden kanttilpresning muliggør en forbedret anskæringsadfærd til rolig og aggressiv afkortning fra fø'rste skridt.
- Laveste skærestøv-, larm- og vibrationsbelastning.
- Maksimal sikkerhed (oSa-certificering).
INNOVATIV KONSTRUKTION
Nyudviklet bindingssystem på kunstharpiksbasis
Kun i forbindelse med det nyudviklede, innovative bindingssystem bringes aluminiumoxid slibekornets ydelsesstyrke fuldstændig frem. Derved opnås den optimale balance mellem kornbinding og udbrud af det slidte korn.
I anvendelse betyder det højeste standtid og hurtige snit.
- Glasfibervæv sørger for sikkerhed og sidestabilitet
- Slibeaktive fyldstoffer til forbedring af skilleegenskaberne. Blanding af førsteklasses korunder. Bindingsmatrixen består af fyldstoffer og phenolharpiks.
- Alle vigtige produktinformationer i en oversigt.
Nyudviklet bindingssystem på kunstharpiksbasis Kun i forbindelse med det nyudviklede, innovative bi
Bedste samlet omkostningsbilans takket være minimal skæretid og maksimal standtid.
Kender du dine samlede omkostninger ved skæreprocessen? De sande omkostninger ligger i arbejdstiden. Denne afkortes ved hjælp af anvendelse af high-performance slibemidler. GARANT skæreskiven skærer hurtigere og klarer flere afkortninger. Derfor hjælper den med at reducere omkostninger for arbejdstid og skiveskiftetid.
Standtid og skæretid: Testresultat for Ø 125 mm
Skæreskiver 1,0 mm ikonkurrencesammenligning.
Interne tests på et L-profilemne (stål) materialestyrke 4,0mm:
Skæreskiverne blev testet indtil en slutdiameter på Ø 76 mm. Skæreantallet i paksis afhænger af materiale og emnebeskaffenheden.
GARANT skæreskiven giver det højeste samlede skæreantal ved maksimal skæreydelse.
Maksimal skæreydelse svarer til en minimal skæretid. Dette reducerer arbejdstiden, der udgør op til 60% af de samlede procesomkostninger.
GARANT skæreskiver holder til højeste krav til skæreydelse, standtid og arbejdssikkerhed.
Skæreantal:
Højere skæreantal - lavere værktøjsforbrug - kortere værktøjsskiftetider → Downtiderne til skiveskift og værktøjsomkostninger reduceres.
Skæretid:
Flere skæresnit på kortere tid - mest aggresive, hurtigste afkortning → Tid og lønomkostninger spares.
Efterbearbejdning:
Bedre arbejdsresultater - gratfri skæring - lavere temperaturoverførsel til emnet → Tid og omkostningsintensivt efterarbejde reduceres.
BEREGN MED SKÆRESKIVE-OMKOSTNINGSKALKULATOREN DIT BESPARELSESPOTENCIAL
Anvend din fagrådgivers skæreskive-omkostningskalkulator og sammenlign selv!
Skæreskive-omkostningskalkulatoren viser dig den samlede omkostningsfordeling ved skæreprocessen og sammenligner dem. Ved indlæsningen af skæreantal, skæretid og omkostninger pr. skive får du et klart resultat med hensyn til skæreskive-, arbejdstids- og skifteomkostninger. Du kan med det sammen se dit besparelsespotencial.
Interesseret? Tal med din fagrådgiver, han laver sammen med dig en omkostningssammenligning og stiller den til råddighed som PDF.