GARANT Nagyteljesítményű vágótárcsák

Nagyobb teljesítmény, acélhoz és nemesacélhoz.

A GARANT vágótárcsák eleget tesznek a vágási teljesítménnyel, élettartammal és munkabiztonsággal szembeni maximális követelményeknek.

A csekély tárcsavastagság gyors vágást tesz lehetővé erőlködés nélkül, időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felületek, csekély sorja. Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott nagyteljesítményű kivitel jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel.

  • Maximális vágásteljesítmény az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületek következtében.
  • Kitűnő élettartam.
  • A préselt perem nélküli kivitel jobb bevágási jellemzőkkel rendelkezik a nyugodt és agresszív vágásokhoz az első vágástól kezdve.
  • Nagyon alacsony vágási por, zaj és vibrációs terhelés.
  • Maximális biztonság (oSa tanúsítás).

Innovatív felépítés

Új fejlesztésű kötésrendszer tömör műgyanta alapon.
Csak az új fejlesztésű, innovatív kötésrendszerrel érvényesül az alumínium-oxid csiszolószemcse teljesítmény előnye. Így érhető el a szemcsekötés és az elkopott szemcse kitörésének optimális egyensúlya.

A felhasználás területén ez maximális élettartamot és gyors vágásokat jelent.

  1. Az üvegszálas szövet garantálja a biztonságot és az oldalstabilitást
  2. Aktív csiszoló töltőanyagok a vágási tulajdonságok javításához. Kiváló minőségű korund keveréke. Kötésmátrix töltőanyagból és fenolgyantából áll.
  3. Minden fontos termékinformáció egy pillantásra

Közvetlen vásárlás

Bejelentkezés

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz