DISQUE À TRONÇONNER GARANT

Une productivité maximale sur l'acier et l'inox.

Les disques de tronçonnage GARANT répondent aux normes les plus rigoureuses en matière de performance de coupe, de durée de vie et de sécurité au travail.

La finesse du disque permet une coupe très rapide sans forcer et un gain de temps optimal. Il vous permet aussi de nettoyer les bords de coupe, pratiquement sans bavures. Cette nouvelle version haute performance utilise une technologie de pointe avec des avantages de productivité significatifs et d'excellentes propriétés de coupe.

  • Très haute performance de coupe grâce aux faces latérales rugueuses.
  • Durée de vie exceptionnelle
  • La version sans compactage des bords permet un comportement de coupe amélioré dès la première utilisation, avec une coupe lisse et agressive.
  • Très peu de production de poussière, de bruit et de vibrations.
  • Sécurité maximale (certification oSa).

CONSTRUCTION INNOVANTE

Nouveau système de liant à base de résine synthétique complète.

Ce n'est qu'en se combinaisant avec le nouveau système de liant innovant que les performances du grain abrasif à l'oxyde d'aluminium peuvent être pleinement utilisées. Cela permet d'obtenir l'équilibre optimal entre la liaison des grains et la libération de fracture des grains usés.
Dans des applications pratiques, cela signifie une longue durée de vie de l'outil associée à une coupe rapide.

  1. Le tissu en fibre de verre assure la sécurité et la stabilité latérale
  2. Les charges abrasives améliorent les propriétés de libération grace au mélange d'oxydes d'aluminium de haute qualité. La matrice de liaison se compose de charges et de résines phénoliques
  3. Toutes les informations importantes sur le produit en un coup d’œil

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier