• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

PRÆCIS. PROCESSIKKER. PERFEKT.

GARANT - Mikrofræser. Når tusindedele er vigtige.

Fræse præcist med profiværktøjer.

Vores nye og udvidede mikrofræser-sortiment er meget præcist og nøjagtigt. Vores HM-mikro-præcisions-radiuskopifræser til alu- og kobberlegeringer samt vores HM-mikro-præcisions-torusfræser til grafit, CFK, GFK og yderligere fiberkompositmaterialer kender du allerede. Men nu findes der en udvidelse af vores sortiment: Nu kan du også få en HM-mikro-præcisionsfræser, vores rødring. Dens anvendelsesområde finder den i højlegeret og hærdet stål.


PRÆCIS FRÆSNING MED PROFIVÆRKTØJER.

Dine fordele:

  • Optimeret ende-tilspidsningsvinkel til målrettet spåntransport.
  • Testede mikrogeometrier til bedstmulig skærstabilitet.
  • Med op til 20% større spånrum til bedre spåntransport.
  • Optimerede belægninger til ekstreme standtider.
  • Seneste hårdmetalsubstrat til højeste processikkerhed.
Tolerancerne taler for sig selv:
  • Skærdiameter: 0/-0,0005 mm
  • Radiustolerance torusfræser: +- 0,0025 mm
  • Radiuskontur radiuskopifræser: 0/-0,005 mm
  • Fristillingsdiameter: 0/-0,01 mm

MIKROFRÆSER I AKTION

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven