{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 50 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 15 mm | |
Besætningslængde H1 | 12 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574255 50X15 | |
EAN/GTIN | 4017359083857 | |
Producentnummer | 415301 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Rund skaftbørste INOX-Komplett 0,20 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 50X15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
207,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager
38,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
604 styk på lager
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
913 styk på lager
54,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Besætningslængde H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Børstetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Børste-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive | Renseskive | Renseskive |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |