Håndboremaskine med 1 gear, Type: 720552

Art.-nr.: 075110 720552
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BOP-6
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 500 W
Borepatronholder 1/2 tomme − 20 UNF
Borepatron-spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 4.000 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 6 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 20 mm
egnet til materiale Stål
Vægt 1,7 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Højre- / venstreløb ja
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075110 720552
EAN/GTIN 4014586882413
Producentnummer 72055260000

Betegnelse

Udførelse:

Fein håndboremaskine −
  • Præcisionsborepatron helt i metal.
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet til forsigtig forboring.
  • Metalgearhus af hensyn til sikker lejemontering.
  • Fortandet ekstra håndtag giver sikkert greb.
  • FEIN Sensitiv-greb til ikke-trættende og sikkert arbejde.
  • Integralkontakt af hensyn til komfortabel betjening.
Kompakt med højt omdrejningstal.

Fordel:

Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 selvspændende borepatron 0,5 − 10 mm, med spændekraftsikring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven