{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | SB2E850R | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 850 W | |
Maks. moment | 56 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 1.000 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 3.200 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 40 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 20 mm | |
Vægt | 2,8 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 13,7 m/s2 | |
egnet til materiale | Murværk; Beton; Sten; Stål | |
Produkttype | Slagboremaskine |
Artikelnummer | 075610 SB2E850R | |
EAN/GTIN | 4002395294152 | |
Producentnummer | 4935447360 |