Akku-slagskruemaskine, Type: GDR12110

Art.-nr.: 074054 GDR12110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GDR 12V-110
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 12 V
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M12
Maks. moment, hård 110 Nm
Slagtal 0 min-1 - 3.100 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Indvendig sekskant
Værktøjsholder, mål 1/4 tommer
Maks. omdrejningstal 1. gear 1.200 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.600 min-1
Vægt 0,9 kg
Maks. vibration iht. EN 10 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Stål
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074054 GDR12110
EAN/GTIN 3165140910682
Producentnummer 06019E0005

Betegnelse

Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.
  • Højre-/venstreløb.
  • Batteri-ladetilstandsindikator.

Kompakt slagskruemaskiner, der giver stor præcision.
  • Perfekt håndtering takket være korte konstruktion.
  • Større præcision: 2-trins Power-Control til forhindring af at skrue mindre skruer over gevind.
  • Længere levetid med børsteløs EC-motorteknologi.
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet, også på mørke steder.

Fordel:

Perfekt håndtering takket være den korte konstruktion.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× li-ion-batterier, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851073859.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven