• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Tokomponentlim 9466

Art.-nr.: 083372 9466
(DKK 506,60 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 9466
Kemisk basis Epoxyharpiks
Dynamisk viskositet 35.000 mPas
Tæthed 1,1 g/cm3
Form flydende
Bearbejdningstid 3.600 s
Bearbejdningstemperatur 15 °C - 25 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 120 °C
Håndfasthed efter 3 min
Funktionsstyrke efter 18 min
Egenskab slagfast
egnet til materiale Metal; Keramik; Kunststof
Maks. spaltemål 5 mm
Trækstyrke 32 N/mm2
Træktværkraft 37 N/mm2
Hårdhed iht. Shore A 60
Farve gullig
Påfyldningsmængde 50 g
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Produkttype Tokomponent-lim

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083372 9466
EAN/GTIN 4058093009123
Producentnummer 1811327

Betegnelse

Udførelse:

Sejelastisk tokomponentklæber til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur.
Til permanent faste forbindelser af forskellige materialer såsom træ, metal, hårdt kunststof og glas. Høj skære- og slagfasthed.
Slagfast universallim, høj klæbeevne på alle materialer. Til opgaver, der kræver en lang bearbejdningstid og en høj styrke.

Anvendelse:

Anvend hånddoseringspistol nr. 083373 str. PISTOLE og miniblanderør nr. 083376 str. MIXER.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele