2K-lim 9466

Article no.: 083372 9466
(NOK 881,89 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
155 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning LOCTITE 9466
Kemisk bas Epoxiharts
Dynamisk viskositet 35 000 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Bearbetningstid 3 600 s
Bearbetningstemperatur 15 °C - 25 °C
temperaturområde −55 °C - 120 °C
handfast efter 3 min
fullhärdat efter 18 min
Egenskap slagseg
lämpligt för material metall; Keramik; Plast
Största spaltmått 5 mm
Draghållfasthet 32 N/mm2
skärdraghållfasthet 37 N/mm2
Hårdhet enligt Shore A 60
Färg gulaktig
Påfyllningsvolym 50 g
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Produktslag Tvåkomponentlim

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Manufacturer number 1811327

Beskrivelse

Utförande:

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur.
För hållbara och hållfasta förband mellan olika material som exempelvis trä, metall, hårdplast och glas. Hög skjuv- och skalhållfasthet.
Slagtåligt universallim, hög vidhäftning på alla material. För tillämpningar som kräver lång bearbetningstid och hög hållfasthet.

Användningsdata:

Använd handdoseringspistol nr 083373 strl. PISTOLE och blandrör nr 083376 strl. MIXER.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar