{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 100% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 200 g/m2 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
Tørring | Ingen tørring i tørretumbler | |
Bøjle | må ikke stryges | |
Farve | gul/marineblå | |
Unisex-størrelse | S | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |
Artikelnummer | 091745 S | |
EAN/GTIN | 7330509288504 | |
Producentnummer | 483719773389S |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Advarselsfunktionsjakke, gul/marineblå, Unisex-størrelse: S
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.228,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager
446,99 DKK
357,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul/marineblå | orange / grå | gul / grå |
Materialegrammatur / vævstæthed | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Unisex-størrelse | S | S | S |
Tekstilsammensætning | 100% polyester | 100 % polyester | 100 % polyester |
Vask | 40 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke | Hi-Vis-jakke | Hi-Vis-jakke |