Snørestøvle antracitgrå OSLO Bau GORE II, S3 NB, EU-skostørrelse: 36

Art.-nr.: 092785 36
Rabat
1221,78 DKK
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål
  • Gennemtræningssikkerhed: Stål
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Stål
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Kuldeisolering indtil -20 °C
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
EU-skostørrelse 36
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092785 36
EAN/GTIN 4044348487761
Producentnummer OSLO BAU GORE II NB 36

Betegnelse

Udførelse:

Snørestøvle OSLO Bau GORE II med GORE-TEX® membran til et åndbart, men vandtæt overlæder af smidigt Waterproof-læder. Med SECURA VARIO® hældæmpning.
  • Lukket pløs.
  • Slidsål Perbunan Alpine, antracitgrå.
  • Polstret mønster.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Komfort-fodstøtteindlæg ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092786.
Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46, kan bestilles i EU-skostørrelserne 39 – 51.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven