Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Ghete cu şireturi, antracit structură OSLO GORE II, S3 NB, Mărimea încălțărilor UE: 36

Cod articol.: 092785 36

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie OSLO
Denumirea producătorului OSLO Bau GORE II
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri
Mărime EU 36
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele fină
Material talpă Perbunan (cauciuc nitril)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă rezistentă la căldură
Rezistent la căldură până la 200 °C
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092785 36
EAN / GTIN 4044348487761
Număr producător OSLO BAU GORE II NB 36
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Ghete cu şireturi OSLO Bau GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Cu amortizare SECURA VARIO® la călcâi.
  • Limbă închisă.
  • Pingea Perbunan Alpine, antracit.
  • Bordură căptuşită.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Branţ confortabil ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092786.
Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 51.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "OSLO" Vedeţi-le pe toate