Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader ⌀ 30 mm, Måleområde: 100-125mm

Art.-nr.: 422992 100-125
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 212,32 DKK /stk.
  • 303,96 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/100
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 100 mm - 125 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 6 µm
Måletromleinddeling 1/100 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Måletromle-⌀ 24 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering med klemmeanordning
Udførelse, spindel hærdet, slebet
Måletallerkener ja
Måleværktøj analog
Udførelse, aflæsningsdele graveret, sort
Udførelse, betjeningsdele Isolering til håndbeskyttelse
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 422992 100-125
EAN/GTIN 4250099616545

Betegnelse

Udførelse:

Måletallerken af hærdet stål i plan udførelse uden fordybning. Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end DIN 863. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruehjul fra modul 0,6.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader ⌀ 30 mm, Måleområde: 100-125mm

Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader ⌀ 30 mm, Måleområde: 100-125mm

på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
5.460,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
2.774,34  DKK
plus moms plus fragt
Aflæsning 0,01 mm 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/100 mm 1/50 mm
Standard Fabriksstandard DIN 863
Spindel-⌀ 8 mm 8 mm
Emballage Stabil boks Stabil boks
Måleværktøj analog analog
Produkttype Mikrometerskrue Mikrometerskrue

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven