{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 100 mm - 125 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Hibahatár | 6 µm | |
Mérődob osztás | 1/100 mm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Mérődob ⌀ | 24 mm | |
Finom racsni | igen | |
Rögzítés | rögzítővel | |
Orsó kivitele | edzett, köszörült | |
Mérőtárcsa | igen | |
Méréstechnika | Analóg | |
Leolvasó részek kivitele | gravírozott, fekete | |
Kezelőelemek kivitel | Hőszigetelő kézvédő | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 422992 100-125 | |
EAN / GTIN | 4250099616545 |