{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 100 mm - 125 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Límite de error | 6 µm | |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
⌀ de tambor de medición | 24 mm | |
Carraca sensitiva | sí | |
Sujeción | con dispositivo de apriete | |
Modelo husillo | templado, rectificado | |
Disco de medición | sí | |
Técnica de medición | analógico | |
Modelo piezas de lectura | grabado, negro | |
Modelo elementos de manejo | Protector de mano aislante | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 422992 100-125 | |
EAN / GTIN | 4250099616545 |