Klæbebånd Quick Wrap, Længde: 5,5m

Art.-nr.: 098235 5,5
(DKK 71,03 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1500171
Klæbebåndstype enkeltsidet
Med liner ja
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 60 %
Farve translucent
Længde 5,5 m
Bredde 25,4 mm
Tykkelse 0,3 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098235 5,5
EAN/GTIN 840779151332
Producentnummer 7100204331

Betegnelse

Udførelse:

Klæbebånd Quick Wrap skaber i kombination med sikkerhedsøjet nr. 098230 str. FIX3 straks et sikkert fastgørelsespunkt. Tilpasser sig enhver form for overflade og efterlader ingen klæberester. Selvvulkaniserende silikonegummi med glasfibervæv indvendigt.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven